Gipszkarton csavar fúróheggyel
Foszfátozott acél, trombitafej, H
CSAV-GPSZKRTN-ÖNF-H2-(PHR)-3,5X55/35
Cikksz. 018935 55
EAN 4038898068105
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Önmetsző csavarmenet ZEBRA pias fúróheggyel
- Gipszkartonlemezek különféle fémprofilokra (0,75 mm-től -2,25 mm vastagságig) való csavarozására
- Edzett, foszfátozott acél
- Trombitafej PH 2 Phillips meghajtással
ORSY® rendszerben tárolható
Adatlapok(X)
![]() | |
Anyag | Acél |
Bevonat | Foszfáttal kezelt |
RoHS megfelelőség | Igen |
Névleges átmérő (d) | 3,5 mm |
Hosszúság (l) | 55 mm |
Menethossz (lg) | 32 mm |
Csavarmenet hossz fúróheggyel (b) | 35 mm |
Fejátmérő (dh) | 8,5 mm |
Belső meghajtó | PH2 |
Fej típusa | Trombitafej |
Menettípus | Önmetsző csavarmenet |
Menetforma | Egybekezdéses menet |
Hegy alakja | Fúróhegy |